6250515 ミニスタビードライバー 6250-5X15 ベッセル 39515192

ミニスタビードライバー 6250-5X15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39515192 品番6250515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥344

極めて狭いスペースの作業に最適です。ちょっとしたネジ締めに便利なドライバーです。

先端サイズ5 全長(mm)34 軸径(Φmm)5 軸長(mm)15 グリップ径(Φmm)24 質量(g)10 トラスコ品番371-0688 刃形- 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする