ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード39515576 品番BNX7M
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。

セット内容ソケット(ボックス)ドライバー(mm):6・7・8・9・10・11・12 トラスコ品番389-3316 質量(g)848 種類セット品 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする