ACM-1045 カラービット 両頭タイプ ANEX 39515603 ACM-1045 カラービット 両頭タイプ ANEX 39515603

カラービット 両頭タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 39515603 品番 ACM-1045
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。

材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端サイズNo.1 トラスコ品番385-8103 全長(mm)45 質量(g)23 本数2 用途ネジ回しに 先端形状プラス(+) 質量(g/パック)23 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07561906
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
07561863
2019-07-24
用途:
機械修理
製造業

使いやすく重宝しています。インパクトドライバーで使用していますが、最後に手締め確認をしています。手締め用にドリルビットを使用していまが、中々握り部分に力加減のしやすいのが見つかりません。

対象商品:
07561854
2018-05-04
用途:
工具箱に入れておきたい

このカラービットを2mm・3mm・4mmと3種類買いましたが色で識別はできますが特別いいビットとは感じませんでした。普通に使っていますので良しとします。

対象商品:
07561933
2016-11-04
用途:
ビスを締める

サイズで色分けされているのでわかりやすくていいと思います。

対象商品:
07561915
2016-04-27
用途:
車両整備から日曜大工

長尺の物が必要で購入、ホームセンターなどより安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする