ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39515786 品番 BIT-P2
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
全長(mm)75 質量(g)17 トラスコ品番369-7789 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515777
2016-06-28
用途:
ネジを回す

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする