ドライバービット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39515804 品番 BIT-3
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
全長(mm)65 質量(g)15 トラスコ品番369-7754 先端サイズ3 先端形状六角 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515777
2016-06-28
用途:
ネジを回す

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする