TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プラスビット
ドライバービット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39515813
品番
BIT-4
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
全長(mm)
65
質量(g)
15
トラスコ品番
369-7762
先端サイズ
4
先端形状
六角
両頭機能
片頭