ビット用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39515822 品番 4ABH
参考基準価格(税別)¥3,485 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

インパクトレンチでビットを使うのに便利です。

差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番369-6031 全長(mm)48 質量(g)76 差込角(mm)12.7 ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする