エアー電動ドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード39515901 品番A15265G
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)65 トラスコ品番393-9928 質量(g)22 先端サイズ8 硬さG 先端形状プラス(+) 呼称A15 本数10 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする