曜日別特売
MB45S8100 サイドマグネット式 ソケットビット MB45S ベッセル 39516014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドマグネット式 ソケットビット MB45S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ対辺8
内容量1個注文コード39516014品番MB45S8100
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)100外径(Φmm)16呼称MB45S外径D(Φmm)13トラスコ品番371-4462質量(g)38先端サイズ対辺8差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする