曜日別特売
A16SQ265 スクエアビット A16 ベッセル 39516084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクエアビット A16

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズSQ2
内容量1セット(10個)注文コード39516084品番A16SQ265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)65硬さH呼称A16トラスコ品番393-9961軸径(Φmm)6.35質量(g)16先端サイズSQ2両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする