ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
トーションビット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39516233
品番
BT4323.5100H
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
中央のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れ・先端の破損を防ぎます。マグネット入です。
呼称
BT43
全長(mm)
100
硬さ
H
質量(g)
20
トラスコ品番
371-2826
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭