トーションビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39516242 品番 BT4323.575H
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中央のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れ・先端の破損を防ぎます。マグネット入です。

呼称BT43 全長(mm)75 硬さH 質量(g)13 トラスコ品番371-2834 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39516233
2018-08-09
用途:
ビス留
建設業・工事業

ビスを確りとつかまえられて、なかなかいい感じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする