※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの マイナスビット
ドライバービット D71
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516285
品番
D7130.444
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
44
トラスコ品番
371-3202
軸径(Φmm)
4
先端サイズ
[マイナス]3
呼称
D71
両頭機能
片頭