ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの マイナスビット
ドライバービット D71
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516294
品番
D7140.544
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
44
トラスコ品番
371-3229
軸径(Φmm)
4
質量(g)
4
先端サイズ
[マイナス]4
呼称
D71
両頭機能
片頭