ショートドライバービット B33

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39516321 品番 B33 +2X25.4H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

トラスコ品番371-1960 全長(mm)25.4 先端サイズ[プラス]2 呼称B33 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39516321
2016-07-15
用途:
部品の取付け作業

品番と写真の物が異なっている為、購入時には注意が必要です。
品番を確認せずに購入したため、こちらにも落ち度はありますが、品番と違う物の写真を使用している商品が無いようにして頂きたいと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする