エアー・電動ドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 先端サイズNo.2 全長(mm)75 注文コード39516486 品番B35-2-75X
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は先端サイズ・全長・種別など24種類から選べます 他の種類を見る

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 トラスコ品番371-2290 全長(mm)75 質量(g)20.5 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 呼称B35 本数10 熱処理区分X(最高硬度) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする