エアー電動ドライバー用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 39516583 品番 B43 +2X100X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

全長(mm)100 トラスコ品番371-2494 質量(g)23.5 先端サイズNo.2 熱処理区分X 種別ビット 先端形状プラス(+) 呼称B43 本数10 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02163804
2017-01-25
用途:
アルミ材組立て加工

ビットの太さにバラつきがある。太めのものを使用して、エアードライバーから抜けなくなってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする