※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ドライバービット D71
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516714
品番
D7102.564
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
64
呼称
D71
軸径(Φmm)
2.5
トラスコ品番
371-3067
質量(g)
5
先端サイズ
4
両頭機能
片頭