ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ドライバービット D71
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516723
品番
D710244
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
44
呼称
D71
軸径(Φmm)
2.0
トラスコ品番
371-3075
先端サイズ
4
両頭機能
片頭