※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット D76

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39516933 品番 D76 +00X2X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

全長(mm)60 呼称D76 軸径(Φmm)1.5 トラスコ品番371-3539 適合機種ハイオス製 先端サイズ5 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする