ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ドライバービット D76
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516942
品番
D76 +0X2.5X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
60
呼称
D76
軸径(Φmm)
2.5
トラスコ品番
371-3547
適合機種
ハイオス製
先端サイズ
5
両頭機能
片頭