※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット D76

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39516967 品番 D76 +1X5X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

全長(mm)60 呼称D76 軸径(Φmm)5 トラスコ品番371-3563 適合機種ハイオス製 先端サイズ5 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする