ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの マイナスビット
ドライバービット D76
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516985
品番
D76 -3X0.4X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
60
トラスコ品番
371-3601
適合機種
ハイオス製
軸径(Φmm)
5
先端サイズ
[マイナス]3
呼称
D76
両頭機能
片頭