※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの マイナスビット
ドライバービット D76
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516994
品番
D76 -4X0.6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
60
トラスコ品番
371-3628
適合機種
ハイオス製
軸径(Φmm)
5
先端サイズ
[マイナス]4
呼称
D76
両頭機能
片頭