ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの マイナスビット
ドライバービット D76-5X0.7X60
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
39517003
品番
D76 -5X0.7X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
60
トラスコ品番
371-3644
適合機種
ハイオス製
軸径(Φmm)
5
先端サイズ
5
先端形状
マイナス(-)
呼称
D76
本数
1
両頭機能
片頭