※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 六角ビット/ボールポイントビット
ドライバービット D76
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39517037
品番
D76 H3X4X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
70
トラスコ品番
371-3610
適合機種
ハイオス製
軸径(Φmm)
4
先端サイズ
5
先端形状
六角
呼称
D76
両頭機能
片頭