ドライバービット D81

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39517055 品番 D81282E
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ

硬さE 呼称D81 全長(mm)82 トラスコ品番371-3679 質量(g)17 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする