トルクスビット A4

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39517125 品番 A4T15-25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。

溝長(mm)8 トラスコ品番371-1528 全長(mm)25.4 質量(g)5.6 先端サイズT15 先端形状トルクス 呼称A4 本数10 差込角対辺(mm)6.35 刃先幅寸法(mm)3.26 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
バイクメンテナンス
製造業

いままで安価なビットを使用していて、壊れてしまいました。すぐに入手出来て助かりました。

対象商品:
39517152
2018-02-13
用途:
趣味で、使用
農・林・水産業

良い品物です・-------------------

対象商品:
39517186
2015-03-30
用途:
分解作業
株式会社光電製作所 様

よかった。

対象商品:
39517161
2021-12-20
用途:
車両修理時に使用

使い心地はよいのですが、もう少し丈夫であれば、もっといいと思います。

対象商品:
39517134
2015-04-01
用途:
車のメンテナンスに使用

DIYで車のオーディオをメンテナンスする際、DIY向けの充電式ドライバで使用しました。
精度も充分で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする