※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット D71T

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39517265 品番 D71T6X44
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)44 呼称D71 刃先(mm)1.65 軸径(Φmm)4 トラスコ品番371-3253 質量(g)3 先端サイズT6 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭
注意
※D724.544〜D72544、D73001.540〜D7650.760は発注単位10本です。D71T10×44〜D76T9×60、HA6.375〜MB45S8100は発注単位1本です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39517265
2020-08-06
用途:
やっと探せたトルクスビット、しかし
サービス業

やっと探せたトルクスビットでしたが、確認漏れで、いじり止め穴がありませんでした。
再捜索したが、単品モノではなく、10本セット品にしかいじり止め付きはありませんでした。残念。
また検討します。

対象商品:
39517247
2017-04-03
用途:
デルボに装着
建設業・工事業

プラスビットのように普及していないようで、試しにバラで買ってみた。精度は全く問題ないが、少し短い。もう少し長いのが欲しい。また、いじり止めタイプも欲しい。ちょっと高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする