※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
トルクスビット D73 T10X40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39517301
品番
D73T10X40
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番
169-7960
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
40
質量(g)
3
先端サイズ
T10
先端形状
トルクス
呼称
D73
本数
10
両頭機能
片頭