NT1575 No.N トルクスビット ベッセル 39517484 NT1575 No.N トルクスビット ベッセル 39517484 NT1575 No.N トルクスビット ベッセル 39517484

No.N トルクスビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39517484 品番 NT1575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番371-4713 軸径(Φmm)5 全長(mm)75 質量(g)9.6 先端サイズT15 先端形状トルクス 呼称N 刃先(mm)3.26 シャンク径(mm)5 適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO 差込口形状六角 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39517466
2019-04-02
用途:
製品修理用の工具として

大手メーカーの物で耐久性含め信頼性が高く使い勝手が良い。
受注後の対応(進捗レスポンス)が良い。

対象商品:
39517457
2018-03-24
用途:
電ドラ作業用
建設業・工事業

日立の組立電ドラ用。お店ではなかなか5mmシャンクのものは売っていないので、一本で売ってもらえるのはありがたい。さすがベッセルで仕上がり精度は言うことなし。

1人が参考にしています
対象商品:
39517502
2017-09-26
用途:
組立作業

単価的には少し高いが、商社からの購入はLot10本でしか買えないので1本から買えるのは良い。

対象商品:
39517502
2015-10-15
用途:
特殊ネジ使用製品の分解

電動ドライバー用を想定し購入
対辺5ミリなので全く役に立たず

4人が参考にしています
対象商品:
39517502
2015-10-11
用途:
特殊ネジ使用製品の分解

電動ドライバー用を想定し購入
対辺5ミリなので全く役に立たず

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする