曜日別特売
NT25H75 Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT25H75 Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517685
NT25H75 Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517685
NT25H75 Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517685

Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT25H
全長(mm)75
内容量1本注文コード39517685品番NT25H75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番371-4802軸径(Φmm)5全長(mm)75質量(g)11先端サイズT25H先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする