曜日別特売
VT15H65 Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517721

VT15H65 Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517721
VT15H65 Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517721

Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT15H
全長(mm)65
内容量1本注文コード39517721品番VT15H65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番371-5612全長(mm)65質量(g)11.0先端サイズT15H先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517773
2025-11-17
用途: ゼ〇アの刈払機修理
農・林・水産業

インパクト使うと楽ですね買って正解でした。
もうトルクスレンチでやってる場合じゃないです。

1が参考にしています
対象商品 : 39517773
2023-06-06
用途: 刈払い機のメンテナンス
農・林・水産業

かみ合わせがよくしっかり力が加わり、使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 39517755
2022-12-20
用途: 工具!!

先日硬いトルクスネジを回したら頭が割れて補充に入手で大満足です。

対象商品 : 39517843
2019-04-06
用途: ラチェットハンドルを分解するために購入
その他業種

ラチェットハンドルのギアにグリスを入れてメンテナンスをするために分解する際必要なので購入しました。また何かの分解に使いたいと思います。

対象商品 : 39517712
2018-09-27
用途: ケルヒャー高圧洗浄機本体を分解
サービス業

ケルヒャー高圧洗浄機本体を分解する時に必要な一品でしたので買いました
結果は買って正解。 このサイズのボルトを使用する製品が多いので
とても助かってます

対象商品 : 39517834
2018-06-04
用途: 掃除機の分解清掃

海外製品のサイクロンにはトルクス規格ネジが使用されていますが長いビットでないと届かいない場合があります。また狭小箇所も多く、細さが条件となります。
この製品は品質・条件を満たしており大変満足できるビットです。

2が参考にしています
対象商品 : 39517843
2017-07-05
用途: 電動工具のメンテ
MAR SURFBOARDS

ソケットレンチ用や、短いビットセットの物は深い穴に入っているネジに到達できませんから、これが1番です。ボッシュの電動工具はほとんどがいじり止めトルクスネジなので、分解清掃やメンテナンスの時に役立っています。細い穴あきトルクスドライバーは安物を買うと先端が折れてしまうこともあり、先端がネジに刺さったまま折れてしまうと大変なことになるので、多少高くても良いメーカーの物しか使えません。また、最近は有名高級工具メーカーの物でも大量の六角ビットセットとして売られているものは信用できませんね。s社の物はbで売られているアジア製のものはダメでm社の物はその区別がつかないのでそもそもダメで、太いサイズはともかく、細いサイズは使えません。私の経験ではs社のアメリカ製かベッセル等の日本のシッカリしたブランドで複数ラインナップがあるなら高い方しか、この穴開きトルクスだけは使わないようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 39517834
2015-04-03
用途: パソコンの解体

以前使っていた物の先端が折れてしまったので購入しました。
早速役に立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする