※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V5T3065 V5トルクスビット ベッセル 39517904 V5T3065 V5トルクスビット ベッセル 39517904

V5トルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39517904 品番 V5T3065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番371-5477 軸径(Φmm)8 全長(mm)65 質量(g)19.6 先端サイズT30 先端形状トルクス 呼称V5 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする