※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
V5トルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39517956
品番
V5T50110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
トラスコ品番
371-5523
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
110
質量(g)
45.8
先端サイズ
T50
先端形状
トルクス
呼称
V5
本数
10
両頭機能
片頭