※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード39518087 品番B3425.3120H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)120 トラスコ品番371-2150 質量(g)20 先端サイズ5 硬さH 先端形状プラス(+) 呼称B34 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする