HAビットホルダー(B33・A4専用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39518096 品番HA6.375
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番371-4047 全長(mm)75 質量(g)26.0 先端サイズ対辺6.3 外径(Φmm)- 呼称HA ビット取付方法ビット差込式 刃先マグネットなし
注意
※B33ショートビット、A4トルクスビット専用ホルダーになります。シャンク径6.35の商品には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39518096
2019-09-14
用途:
ビットホルダーハンドルの延長用として

専用、と書かれていますが、全く普通の6.35mmの軸とビットが使えます。
スタビタイプのドライバーにちょっと延長させたい時などに役に立ちます。
ベッセル製で価格も安いので、信頼もおけます。
電動インパクトでビットを使うのにも良いのでは?

対象商品:
39518096
2015-07-01
用途:
特殊ネジのホルダー

ホルダーに差し込み、ビットを付て何も問題は無いですが、長さが後50mm程有ると
ドライバート同じ感覚で使える

対象商品:
39518096
2015-12-10
用途:
整備に

外すのがきつい。

対象商品:
39518096
2013-02-27
用途:
音響機器の修理に

■感想・おすすめポイント
 ◎脱着部の径が細いため、狭い穴の奥にも挿入できる
 ◎マグネット式のようにビットが意図せず脱落することがない
■改善点
 ◎製品名称に主用途である「延長」「エクステンション」が入っておらず、検索に苦労した
 ◎製品説明にも主用途である「延長」「エクステンション」が入っていない。製品画像を見ないと、何に使う製品かが分からない
 ◎もっと長い軸をラインアップして欲しい
 ◎脱着部の径は、できるだけ細いものが嬉しい

2人が参考にしています
対象商品:
39518096
2014-03-20
用途:
軽作業用

Weraドライバービット135530 +00 を入れたら取れなくなりました。使い方が 間違ってるのでしょうか?

MonotaROからの回答

こちらはB33ショートビット、A4トルクスビット専用ホルダーになっております。差込が6.35シャンクであれば他製品でもご使用いただけますが、引き抜きにくい、脱落しやすい等が起こるようです。強く引っ張っていただければ外れると思います。商品情報が不足しており大変申し訳ありませんでした。一般のビットが差し込めるビットホルダー:EXJ150(注文コード10008494)、WBJ100(注文コード10008564)等であれば、無理なく着脱できると思います。どうぞ宜しくお願いいたします。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする