ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ビットホルダー
HBビットホルダー(B33・A4専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39518105
品番
HB-6.3-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様
マグネット無し
トラスコ品番
371-4063
全長(mm)
75
質量(g)
25
外径(Φmm)
13
呼称
HB
刃先
対辺6.3
ビット取付方法
ビット差込式(Cピンで保持)
差込角対辺(mm)
6.35
注意
※B33ショートビット、A4トルクスビット専用ホルダーになります。