※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラックビット B43B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39518123 品番 B43B2150
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)150 硬さS 呼称B43B トラスコ品番371-2613 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする