※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ブラックビット B43B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39518132
品番
B43B250
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)
50
硬さ
S
呼称
B43B
トラスコ品番
371-2621
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭