※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ブラックビット A14B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39518166
品番
A14B2150
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)
150
硬さ
S
呼称
A14B
トラスコ品番
371-1153
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭