※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B34ヘックスビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39518236 品番 B342.570H
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

呼称B34 全長(mm)70 トラスコ品番371-2109 質量(g)12 先端サイズ2.5 硬さH 先端形状六角 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39518236
2023-10-13
用途:
6角穴付きボルトの締め付け
株式会社鎗水製作所 様

商品自体は、まったく問題無く使用できます。さすがベッセル しかしモノタロウさんの 商品ページでは、2.5mm角6角穴用BIT 差し込み5mm角とは、解りずらいです。出来ましたら ベッセル品番の併記ができないかご検討を願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする