3/22より値下げ!現場を応援

HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39518281 品番HBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

トラスコ品番371-4071 全長(mm)75 質量(g)38 先端サイズ対辺6.3 外径(Φmm)10 呼称HBM ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
注意
※B33ショートビット、A4トルクスビット専用ホルダーになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする