3/22より値下げ!現場を応援

HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39518324 品番HAM6.375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番371-4055 全長(mm)75 質量(g)39 先端サイズ対辺6.3 呼称HAM ビット取付方法ビット差込式 刃先マグネットあり
注意
※B33ショートビット、A4トルクスビット専用ホルダーになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする