※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
三枚羽締めつけ専用ビット B39TW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39518421
品番
B39TW340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
航空機・特殊車両などに使われている締めつけ専用ネジに対応します。
全長(mm)
40
呼称
B39
トラスコ品番
371-2451
質量(g)
10
先端サイズ
TW3
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭