※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三枚羽締めつけ専用ビット B39TW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39518437 品番 B39TW440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

航空機・特殊車両などに使われている締めつけ専用ネジに対応します。

全長(mm)40 呼称B39 トラスコ品番371-2460 質量(g)10 先端サイズTW4 本数10 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする