※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B34段付ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39518543 品番 B34 +1X4X70H
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)70 トラスコ品番371-2044 質量(g)9.0 種類段付 先端サイズ5 硬さH 先端形状プラス(+) 呼称B34 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする