ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
B34段付ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39518552
品番
B34 +2X4.5X70H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)
70
トラスコ品番
371-2133
質量(g)
11.0
種類
段付
先端サイズ
5
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
呼称
B34
本数
10
両頭機能
片頭