ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ソケットビット(ナットセッター)
鳶ソケ LAS20179
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39518586
品番
LAS20179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途
足場クランプ用
トラスコ品番
371-4268
全長(mm)
90
質量(g)
76
先端サイズ
17
軸(mm)
6.35