ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39518613 品番 EBJ-R
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。

レッド 全長(mm)54 使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで) 質量(g)38 チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6 差込角対辺(mm)6.35 用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。 トラスコ品番374-5368 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業中に保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
※芯ブレがする場合は、ビット側(白色)ローレットを持って、作業して下さい。
※ドライバービットや下穴錐が確実にロックされている事を確認してから作業を行って下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-01
用途:
木工作業の穴あけ
株式会社 宇井建設 様 (建設業・工事業)

私は腰袋にぶら下げているのですが、かなりの頻度で外れてしまい、錐が折れます。インパクトに付けていても外れることが多いです

対象商品:
39518604
2021-10-29
用途:
木工
製造業

付け替えの手間がはぶけて良かった。
良い商品だと思う。

対象商品:
39518604
2021-04-07
用途:
木材へのビス打ち込み用下穴開け
サンタステクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

プラスビットと下穴錐を今まではドリルを別々に使うか差し替えて作業していましたが、これをプラスビットの先に取り付けることによりプラスビットを付けたまま下穴が開けられるので手間が減らせます。また、取外す時のロックリングが抜く方向に動かすので片手で外すことが出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
39518604
2021-05-01
用途:
木工作業で
吉永酒造株式会社 様

下穴作業からの着脱が素早く出来て作業がやり易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39518604
2020-03-20
用途:
ウッドデッキ修繕
その他業種

インパクト二つで作業していたのをこれで解消できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39518604
2018-03-27
用途:
下穴キリとビットの接合
建設業・工事業

抜き差しし易い物は直ぐに中の金属球が取れてしまったので、
丈夫そうなこちらを購入してみました。
抜き差しは前方へスライドさせて行うので、抜け辛いです。

対象商品:
39518613
2016-03-30
用途:
12mmボードのビス打ち
医療・福祉・介護関連業

思うよりも、きれいに頭がソロつた

対象商品:
39518613
2016-01-19
用途:
インパクトで、プラスビットと下穴錐の差し替え等に
たくみ工房 様

写真で判断したとおり、作りはしっかりしていて大変良いのだが、ビットをリリースする際のスライドの方向が逆(引いてリリース)なため、片手でワンタッチという訳にはいかず、大変使いづらい。逆方向の改良品がでれば購入するが、これでは二度と買わない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする